missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ LDPE-Flasche

Artikelnummer. 12654890
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
200 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
120 Stück
1400 Stück
1800 Stück
300 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12654890

Marke: Kautex™ 2000770507

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.

  • In Polybeutel verpackte Verschlüsse
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Enthält Closure
Material LDPE
Anzahl pro Karton 120 Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 177 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 25 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt