missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 223949
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform | |
Polyester | |
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis -13 °C | |
Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! | |
Schwarz auf gelb |
IC 308-TRI 315-B7541 | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
315 mm | |
315 mm | |
Dreieckig | |
Sicherheitswarnzeichen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur