missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 250274
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Dreieckig | |
Sicherheitswarnzeichen |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Warnung vor Rutschgefahr | |
Schwarz auf gelb |