missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung; korrosive Substanz
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 PCS
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W023-Tri 100-PE-SHEET/3 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 3/Pk. |
| Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 87 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur