missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148mm B x 297mm H
148mm B x 297 mm H
148 mm B x 297mm H
148 mm B x 297 mm B
148 mm B x 297 mm H
3,9 x 3,9 Zoll
5,8 x 11,7 Zoll
7,9 x 7,9 Zoll
8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text:
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notfall (links und oben)
Notfall (links und unten)
Notfall (rechts und oben)
Notfall (rechts und unten)
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 370-297X148-B7541 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur