Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 500 mL with 2 Ports, Luer Lock and MPC Insert, 2D BPC
Vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Sie die Kreuzkontaminationsrisiken für 50 bis 2000 ml Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke: Thermo Scientific™ SH30662.14
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 2 oberen Anschlüssen (Luer-Lock) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Kreuzkontaminationsrisiken für 50 bis zu 2000 ml Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
- 11 Größen von 50 ml bis 50 l
- Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
- Gammasterilisiert
- Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
Probenahme – Entnahme von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
Transport und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
Spezifikation
26,4cm x 17,3cm (10,4 in. x 6,8 in.) | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Gammabestrahlt | |
Zeile 2.MPC-Einsatz, Polycarbonat, ohne Schläuche | |
Randanschlüsse: 2 x 0,25 Zoll |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
10/Karton | |
Zeile 1.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen-Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 in.) | |
Labtainer™ | |
CX5-14 |