Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ SS00161-I
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.60000kg
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC enthält 3 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter, MPC-Einsatz, Klemmen und eine Injektionsstelle). Er ist mit einer Kapazität von 1, 5, 10 und 20 l erhältlich.
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
- Linie 1: 0.2 μm PES-Membrankapselfilter + Klemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 30.5 cm (12 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.)
- Linie 2: MPC-Einsatz + Kappe, Schlauchklemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 91.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle) | |
C-Flex | |
Zwei 4 ml-Polybeutel | |
Labtainer™ | |
15/Karton | |
Bestrahlt | |
42,6 cm | |
63,5 cm |
20 l | |
Polyethylen | |
ASI™ 26/77 | |
Kapselfilter und MPC-Einsatz + Kappe | |
Schutzmaterial um raue Bereiche | |
Raumtemperatur | |
42,6 x 63,5 cm (16,8 x 25 in.) | |
25 in. |