Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ SS00013-I
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 28 Folie, einer 4-lagigen 12.5 ml-Ethylvinylacetatfolie, die frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs ist, und besitzt 3 Anschlüsse (inklusive eines Injektionsanschlusses). Eine große Auswahl an Kapazitäten, Anschlusskonfigurationen und Schlauchausführungen ist erhältlich.
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle) | |
EVA | |
Ein 4 ml-Polybeutel | |
Labtainer™ | |
Raumtemperatur | |
20,3 x 16,5 cm (8,0 x 6,5 in.) | |
20,3 cm | |
16,5 cm |
500 ml | |
Ethylvinylacetat | |
ASI™ 28 | |
MPC-Einsätze und Gehäuseanschlüsse und Injektionsstelle | |
50/Karton | |
Bestrahlt | |
8 in. | |
6,5 in. |