missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Laborspüler
Mit Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, speziellen Aufbereitungsverfahren und optimal abgestimmtem Zubehör bietet Miele Professional umfassende Systemlösungen zur analysenreinen Aufbereitung der unterschiedlichen Laborgläser.
Marke: Miele Professional™ 10123190
12431.11 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drehzahlvariable Heizpumpe
- Effiziente Heißlufttrocknung DryPlus
- Optimale Reinigungsleistung
- Optimaler Spüldruck
- Niedrige Verbrauchswerte
- Kurze Chargenzeiten
- Spaltfreier Spülraum
- Spüldrucküberwachung
- Sprüharmüberwachung
- Warmwasseranschluss
- AD-Wasseranschluss
- Flüssigdosierung
- Leitfähigkeitsüberwachung

Spezifikation
PG 8593 WW AD CM Set DOS | |
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren | |
600 mm | |
600 mm |
TouchControl | |
(EN) 61010-1, EN 61010-2-40, EN 50581-5, CE-Kennzeichnung | |
835 mm | |
50 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Miele Professional™ Laborspüler > Modell: 8593; Set mit Dosiermodul und Leitfähigkeitsmessgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur