missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kirsch Philipp™ Labex™ Laborkühlgerät
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
95 l
330 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Innenraum explosionssicher
- Automatisches Abtausystem
- Schmelzwassertablett für manuelles Entleeren
- Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
- Leicht zugängliches Bedienfeld mit Schlüsselschalter
- Mikroprozessorgesteuerte Temperatur, Auftauregulierung für maximale Temperaturstabilität
- Speicher für Minimal-/Maximaltemperatur
- Sicherheitsvorrichtung als Einfrierschutz
- Optischer und akustischer Alarm
- RS-485 Schnittstelle für computerbasierte Temperaturdokumentation
- Potentialfreier Kontakt für Alarmübertragung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Tiefkühlgerät |
| Kapazität (metrisch) | 330 l |
| Temperaturbereich | 2° bis 20 °C |
| Einschübe | 6 einstellbar |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 16 bis 40 kg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Laborchemikalien |
| Enthält | Vier (höhenverstellbare) Einlegeböden, zwei Schubladen |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 45 x 53 x 128 cm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Wirkleistung | 120 W |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur