missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ LabelMaker™ Vinyl-Etiketten

Artikelnummer. 15123349
Click to view available options
Packungsgröße:
1 BX
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15123349

Marke: Brady™ 131578

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.

  • Druckerkassetten mit vorgestanzten Etiketten
  • BMP41 BMP51 BMP53, Etiketten aus Vinylgewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, wiederablösbar

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Vinyl
Farbe Schwarz
Ausführung Seidenmatt
Format Label
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikettierer-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41, BMP™51, und BMP™53 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 120 Labels/Box
Menge 120/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 41.28 mm
Drahtstärke 10 bis 4 AWG
Dimensions (LxW) 38,10 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Durchmesser (metrisch) 7,10 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt