missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vertex Trockenverdampferblöcke
Click to view available options
Anzahl Plätze:
18
50
Volumen (metrisch):
3 ml
5 ml
8 mL
12 mL
16 ml
40 mL
60 mL
Beschreibung
Der Labconco™ RapidVap™ Vetex Trockenverdampfer benötigt einen Block aus festem Aluminium mit Griffen aus Edelstahl, um den Block in den Verdampfer und wieder aus ihm herauszuheben.
- Comprised of solid aluminum with stainless steel handles for lifting out of evaporator
- Comes with 0.21 in. (0.5cm) diameter port in upper left hand corner for insertion of temperature probe to monitor upper block temperature
- Multiple block variations available to suit tube size
- Custom blocks also available
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Anschluss | 0,21 in. |
Durchmesser (metrisch) Anschluss | 5 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | RapidVap Vertex Trockenverdampfer |
Aufnahmevermögen | 50 Conical Tubes (120 mm) |
Material | Aluminium |
Anzahl Plätze | 50 |
Typ | Block |
Volumen (metrisch) | 12 mL |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'