missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.5 bis 0.75 Zoll
0.75 in.
Material:
Borosilikatglas
Edelstahl
Modell:
45°-Biegung
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
- 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
- Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kolbenadapter |
| Kapazität (metrisch) | 40, 80 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Modell | 45°-Biegung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fast freeze™ Fläschchen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.5 bis 0.75 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 1,27 bis 1,9 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.75 in. |
| Höhe (metrisch) | 1.905 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur