missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tyrosin-Methylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 187°C (decomposition) |
Beilstein | 3917353 |
Formelmasse | 231.68 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 25 g |
Optische Drehung | −5.2° (c= 2.4 in Water) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'