missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Theanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Theanine |
Schmelzpunkt | 206.0°C to 219.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols |
Formelmasse | 174.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- L-Theanine
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'