missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 156.0°C to 160.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
Menge | 250 g |
Beilstein | 14,499 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'