missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Leucinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 149°C to 151°C |
Beilstein | 3595133 |
Formelmasse | 181.66 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 500 g |
Optische Drehung | +13° (c=2 in Water) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'