missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Leucin, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Beilstein | 1721722 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Formelmasse | 131.17 |
Reinheit (%) | 98.5 to 101.5% |
Dichte | 1.293 |
Menge | 1 kg |
Relative Dichte | 1.293 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'