missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
L-Isoleucine acts as an essential amino acid in human. It is used as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It is also used as an antipsychotic. It is employed as a component of proteins. Further, it stimulates immune function and promotes secretion of several hormones. In addition to this, it is used for hemoglobin formation and regulating blood sugar and energy levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Isoleucin fungiert als essentielle Aminosäure beim Menschen. Es wird als Aromastoff und Nahrungsergänzungsmittel für Lebensmittel verwendet. Es wird auch als Antipsychotikum verwendet. Es wird als Bestandteil von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus stimuliert es die Immunfunktion und fördert die Sekretion mehrerer Hormone. Darüber hinaus wird es für die Hämoglobinbildung und die Regulierung von Blutzucker und Energieniveaus verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in heißem Alkohol und heißer Essigsäure. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
L-Isoleucin fungiert als essentielle Aminosäure beim Menschen. Es wird als Aromastoff und Nahrungsergänzungsmittel für Lebensmittel verwendet. Es wird auch als Antipsychotikum verwendet. Es wird als Bestandteil von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus stimuliert es die Immunfunktion und fördert die Sekretion mehrerer Hormone. Darüber hinaus wird es für die Hämoglobinbildung und die Regulierung von Blutzucker und Energieniveaus verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in heißem Alkohol und heißer Essigsäure. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Isoleucine |
Schmelzpunkt | ∽287°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1721792 |
Merck Index | 14,5179 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol and hot acetic acid. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 131.18 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 10 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'