Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure, ≥99 %
Beschreibung
It is used as a chiral building-block in the synthesis of the (S)-isomer of -butyrolactone-4-carboxylic acid. L-Glutamic acid is widely used in fields of medicine, food processing, industry, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als chiraler Baustein bei der Synthese des (S)-Isomers von -Butyrolacton-4-Carbonsäure verwendet. L-Glutaminsäure wird häufig in den Bereichen Medizin, Lebensmittelverarbeitung, Industrie usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist sehr geringfügig löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid |
Schmelzpunkt | 189°C to 192°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
Beilstein | 1723801 |
Merck Index | 14,4469 |
Löslichkeitsinformationen | It is very slightly soluble in cold water. |
Dichte | 1.525 |
Menge | 5000 g |
Formelmasse | 147.13 |
Optische Drehung | +31° (c=5 in 5N HCl) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.