missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼175°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Strukturformel | HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O |
Beilstein | 5158059 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Formelmasse | 175.63 |
Reinheit (%) | 98.5 to 101.5% |
Menge | 1 kg |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'