missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Cysteinsäure Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cysteic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 253.0°C to 254.5°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min |
Strukturformel | HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
Menge | 10 g |
Spezifischer Drehzustand | + 8.00 (20.00°C c=5, H2O) |
Spezifische Drehung | + 8.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Formelmasse | 187.17 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'