missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Schlenk-Vakuumleitung mit Hochvakuumventil

Artikelnummer. 11838532
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
4.72 Zoll
5.9 Zoll
6.49 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
2.55 Zoll
2,75 in.
2.95 Zoll
3.14 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
3.93 Zoll
4,72 in.
5,9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11838532

Marke: DWK Life Sciences 2187100050

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für den Einsatz mit K216050 oder K-216060 Verteilern

  • Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 4.72 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 12 cm
Zur Verwendung mit 216050 oder 216060 Verteiler
Breite (metrisch) 7,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 2.95 Zoll
Höhe (metrisch) 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,72 in.
Enthält Hi-Vac™ Ventil, Ventilstecker
Produkttyp Vakuumschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt