missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ PP GESTELL F. 72 TUBE NMR 3/5MM 3/5MM
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (3 oder 5 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ähnlich wie 820-A Wilmad
- Passend für 72 3 oder 5 mm-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchengestell |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (3 oder 5 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 72 |
| Abmessungen (L x B x H) | 19.3 x 8.8 x 22.2 cm (8.37 x 4.5 x 8.75 in.) |
| Länge (metrisch) | 19,3 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,37 in. |
| Breite (metrisch) | 8,8 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 22,2 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur