missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Druckkappen NMR-Polyethylen-Probenröhrchen für 5 und 10 mm-Röhrchen
Passgenaue Polyethylen-Kappe. die auch bei steigenden internen Verdampfungsdrücken fest sitzt
36.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Druckkappe |
---|---|
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passgenauer und fester Sitz auch bei steigenden internen Verdampfungsdrücken |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11873143
|
DWK Life Sciences
897095-0001 |
Rot | 5 mm NMR-Probenröhrchen |
36.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
PE, auch bei starkem Verdampfungsdruck im Röhrchen dicht schliessend.Farbe: Rot
Spezifikation
Druckkappe | |
Polyethylen | |
Passgenauer und fester Sitz auch bei steigenden internen Verdampfungsdrücken |