missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit hoher Festigkeit

Artikelnummer. 11736923
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
Länge (metrisch):
102 mm
106 mm
Durchmesser (metrisch):
18 mm
24 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11736923

Marke: DWK Life Sciences 4560030

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit

  • Aus KIMAX Typ 1 Borosilikatglas der Klasse B
  • Zentrifugierbar bis 13,100 x G mit Gummiadapterhülse
  • Temperaturbeständig bis 300 °C

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zertifizierung/Konformität ASTM E438
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 30 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Borosilikatglas
Auskleidungsmaterial PTFE, Gummi
Gewindegröße 24-400
Länge (metrisch) 106 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Max. RZB 13.100 × g
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.