missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen

Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

Marke:  DWK Life Sciences 897200-0008

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10049701

  • 41.20 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.

  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert

Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas
203,2 mm
Kompressionspassung
±0.003 in.
±0.002 in.
100 MHz
Kappe
Zylindrisch
0,38 mm
0,19 in.
Polyethylen
5 mm
0.165 Zoll
4,2 mm
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
8 in.
0.014 Zoll
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote