missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ecolab Klercide 70/30 IPA Blended with Water for Injection
Klercide 70/30 IPA blended with the highest grade (EP) Water for Injection providing a versatile, high quality product for use in Grade A and B cleanrooms.
631.00 € - 749.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Disinfectant |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | Neutral |
Sterilität | Steril |
Material | 70% Isopropyl Alcohol |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30067376
|
Ecolab
6600941 |
6 x 1 L |
631.00 €
6 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30067377
|
Ecolab
6600962 |
12 x 500 mL |
749.00 €
6 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- BPR approved
- Versatile, high grade disinfection with easy application
- Triple bagged for easy transfer into Grade A and B cleanrooms
- 0.2 micron filtered, filled and triple bagged in a Grade C (ISO Class 7) cleanroom
- Irradiated at no less than 25 kGy to ensure a sterile alcohol
- Endotoxin tested to an approved pharmacopoeial method
- Supplied in a trigger spray incorporating the Sterishield Delivery System which ensures in-use sterility for up to 3 months
- The Sterishield Delivery System is the only fully validated closed system designed to keep the fluid contents of the bottle sterile at all times. This ensures full compliance with GMP Annex 1 requirements that disinfectant solutions are sterile prior to use
- Certificates of Analysis are available for every batch
- Full supporting technical documentation is available
Spezifikation
Disinfectant | |
Neutral | |
70% Isopropyl Alcohol |
Flüssig | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts