missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Krüss Optronic™ KL5131 SCHWANENHALS- LICHTLEITER 2-ARMIG FUER KALTLICHTQUELLEN
Marke: Krüss Optronic™ KL5131
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lichtstark, kompakt, für alle Mikroskope verwendbar.KL5110 nicht regelbar, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5120 durch Irisblende regelbar, ohne Farbveränderung, eingebauter Adapter für Spektroskopskalenbeleuchtung, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5125 regelbar, 15 V / 150 W, 110 - 240 VAC
Lieferung ohne Lichtleiter.
Typ: KL5131 Lichtleiter 2-armig, 500mm
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Schwanenhals-Lichtführung | |
Geeignet für alle Mikroskope | |
Gehäuse KL5131 | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur