Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech M3 sterile gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern

Sterile Gesichtsmaske mit Bändern bietet ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration zur Vermeidung von Kontamination. Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite. Latex- und silikonfrei. Geeignet f. sterile Reinräume nach ISO 5 Klasse A (EU GMP).
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 62467
Beschreibung
- Einzeln verpackt
- Kimtech™ M3 sterile gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern 62467, weiß, 18 cm (B), 10x20 Masken (insgesamt 200 Stück)
- Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur Vermeidung von Kontamination
- Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite
- Latex- und silikonfrei
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
Standard | |
Plissiert, 62467 | |
Class 1 (ISO 3) | |
86 % (PFE), 94 % (BFE) | |
Ja | |
Kimtech™ M3 Sterile |
Weiß | |
Polyethylen | |
Steril | |
ISO 14001, ISO 9001, CE Simple, nur für den industriellen Einsatz | |
Single-use | |
Weiche Bänder | |
0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.