missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit sicherheitsbeschichtetem Röhrchen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
0,59 oz., 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Autoklavierbare transparente Beschichtung
- Mit Glaspistill
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,1 oz. |
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
| Autoklavierbar | Ja |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,23 in. |
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Länge (angloamerikanisch) Welle | 8,14 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 4,72 in. |
| Länge (metrisch) Welle | 207 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur