missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences™ Kontes™ Destillationsapparatur für säurelösliche, säureunlösliche und extrahierbare Sulfide

Artikelnummer. 10103762
Click to view available options
Typ:
Gefrittetes Gasdispersionsrohr
Höhe (angloamerikanisch):
9,84 in.
Höhe (metrisch):
250mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10103762

Marke: DWK Life Sciences™ 9565000023

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Compliance

Erfüllt die Kriterien für die US-EPA-Methoden 9030A und 9031für SW-846.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Enthält Hohlzylinder am Ende des Rörchens
Höhe (metrisch) 250mm
Typ Gefrittetes Gasdispersionsrohr
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 9,84 in.
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
Zur Verwendung mit (Geräte) Destillationsapparatur
Außendurchmesser (metrisch) 13mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt