missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
Solide Bauweise verlängert die Lebensdauer
- Mit Ausguss
- Mit Beschriftungsfläche
- Nutzen Sie weiße Graduierungen, um das Volumen näherungsweise zu bestimmen
- Auf ±5 % genau
- Dicke, gleichmäßige Wände mit zusätzlicher Wandstärke im oben angesetzten Rand
Compliance
Gemäß den Anforderungen ASTM™ E 960 Typ II.

Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit | ±5 % |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4,21 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 10.7 cm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung |
Graduierungsbereich | 100 bis 1000 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 5,98 in. |
Höhe (metrisch) | 15.2 cm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur