missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Marke: DWK Life Sciences 45200-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 rcf. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
- Mit konisch geformtem Boden
- Konform zu den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
Ausblasen | |
10 ml | |
Robustes Kimax-Glas | |
15-415 | |
Konisch | |
Konisch | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
USP, ASTM E 438 | |
Nein | |
Gummi | |
0 bis 0,2 ml in ±0,05 ml, >0,2 bis 1 ml in ±0,1 ml, >1 bis 3 ml in ±0,15 ml, >3 in ±0,2 ml | |
116 mm | |
Schraube | |
0,1 ml | |
2980 × g |