missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde ohne Verschluss

Artikelnummer. p-205137
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
ASTM Typ I, Klasse A
USP-Typ I
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlussgröße:
15-425
18-400
Volumen (angloamerikanisch):
1 dr.
2,16 dr.
3.2 dr.
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17751078

Marke: DWK Life Sciences 608151760

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die zylindrische Form gewährleistet eine gute Balance. Dank Flachboden auch freistehend nutzbar.

  • Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
  • KG-33 Borosilikatglas
  • Ohne Graduierung, Verschluss nicht im Lieferumfang enthalten

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8,0 mL
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2,16 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 60 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Verschlussgröße 15-425
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt