missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität
Click to view available options
Einwegprodukt:
Ja
Wiederverwendbar
Graduierungen:
0,1 ml
Permanent Red, 0,1 ml
Länge (metrisch):
118 mm
126 mm
130 mm
Packungsgröße:
12 Stück
125 Stück
Description
Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand
- Mit konisch geformtem Boden
- Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Toleranz | 0 bis 0,2 ml in ±0,05 ml, >0,2 bis 1 ml in ±0,1 ml, >1 bis 3 ml in ±0,15 ml, >3 ml in ±0,2 ml |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 118 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction