missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität

Artikelnummer. 11825801
Click to view available options
Einwegprodukt:
Ja
Wiederverwendbar
Graduierungen:
0,1 ml
Permanent Red, 0,1 ml
Länge (metrisch):
118 mm
126 mm
130 mm
Packungsgröße:
12 Stück
125 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11825801

Marke: DWK Life Sciences 4516415

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zentrifugationsbeständig bis 2980 RZB

Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand

  • Mit konisch geformtem Boden
  • Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kalibrierung Ausblasen
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Borosilikatglas
Toleranz 0 bis 0,2 ml in ±0,05 ml, >0,2 bis 1 ml in ±0,1 ml, >1 bis 3 ml in ±0,15 ml, >3 ml in ±0,2 ml
Form Konisch
Länge (metrisch) 118 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Nicht enthalten
Writing Area Beschriftungsfläche
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen Permanent Red, 0,1 ml
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 2980 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt