missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
Geeignet für die Bestimmung von Rückständen in Flüssiggas (LP), ASTM Methode D2158.
Marke: DWK Life Sciences 45241-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für die Bestimmung von Rückständen in Flüssiggas (LP), ASTM Methode D2158.
- Das KIMAX™ Röhrchen wird in Kalifornien ausgiebig verwendet
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Der obere Rand ist passend für den Schnappverschluss 28150R-6 gestaltet.
- Die Skalen und Legenden sind in strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille.
- Andere Graduierungen als 45240
- Kapazität: 100 ml
- Max. RZB: 800
- Außendurchmesser des Röhrchens 37 mm, Länge ohne Stopfen 203 mm
- Graduierungsintervalle (ml) 0–1 bei 0.05, 1–3 bei 0.1, 3–6 bei 0.2, 6–10 bei 0.5, 10–100 bei 1
- Toleranz (ml) 0 bis 0.1 – ±0.02, über 0.1 bis 0.30 – ±0.03, über 0.3 bis 1 – ±0.05, über 1 bis 3 – ±0.10, über 3 bis 5 – ±0.20, über 5 bis 10 – ±0.50, über 10 – ±1.00
- Packung mit 6 Stück, Karton mit 12 Stück
- 45241LF-100 verfügt über die firmeneigene Lazer-Fused™ Technologie für eine dauerhafte und präzise Markierung und eine hervorragende volumetrische Genauigkeit. Weitere Informationen zu den Lazer-Fused™ Röhrchen finden Sie hier.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Ausblasen | |
100 ml | |
Borosilikatglas | |
0 bis 0.1 ml in ±0.02 ml, >0.1 bis 0.3 ml in ±0.03 ml, >0.3 bis 1 ml in ±0.05 ml, >1 bis 3 ml in ±0.1 ml, >3 bis 5 ml in ±0.2 ml, >5 bis 10 ml in ±0. | |
203 mm | |
37 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
USP, ASTM E 438, D2158 | |
Wiederverwendbar | |
Bestimmung von Rückständen in flüssigen Erdölgasen (LP-Gasen) | |
Konisch | |
Konisch | |
0 bis 1 ml in Schritten von 0,05 ml, 1 bis 3 ml in Schritten von 0,1 ml, 3 bis 6 ml in Schritten von 0,2 ml, 6 bis 10 ml in Schritten von 0,5 ml, 10 bis 100 ml in Schritten von 1 ml | |
800 × g |