missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Wäge-/Transfertrichter
Für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten oder Pulvern
44.20 €
Especificaciones
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten oder Pulvern verwendet |
Produkttyp | Transfer-/Wägetrichter |
Código de producto | Marca | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15376657
|
DWK Life Sciences
747600-0013 |
13 mm | 60 mm |
44.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descripción
- Flacher Boden
Especificaciones
Borosilikatglas | |
Wird für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten oder Pulvern verwendet | |
Transfer-/Wägetrichter |