missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Gerade Hochvakuumventile mit O-Ring-Spitze und Stopfen aus PTFE

Artikelnummer. 11822943
Click to view available options
Bereich:
0 bis 4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen

Artikelnummer. 11822943

Marke: DWK Life Sciences 8265000004

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen

Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Einheitenzeichen für Torr

Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Torr

  • Mit präzisem Außengewinde zur Feinsteuerung
  • Nicht rotierende Welle mit Primärdichtung mit Viton™ O-Ring auf konischem Sitz
  • Vollständig geöffnete Position bei 1-1/2 Umdrehungen
  • Zum Entlüften bei bis zu einer halben Umdrehung
  • Die PTFE-Welle kann kontinuierlich bei Systemtemperaturen von 230 °C oder intermittierend bei 275 °C verwendet werden

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Auslösung Manuell
Bohrungsgröße (angloamerikanisch) 0 bis 0.15 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Stiel 0.35 in.
Bohrungsgröße (metrisch) 0 bis 0.4 cm
Außendurchmesser (metrisch) Stiel 0.9 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Torr
Enthält 5 bis 105 Spitzen O-Ring, PTFE plμg
Material Borosilikatglas
Größe des O-Rings der Welle 010
Bereich 0 bis 4 mm
Typ Gerades Ventil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt