missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Fabriqué en verre borosilicaté
Marke: DWK Life Sciences 420530-0225
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit PTFE-Hahnstopfen
- Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
- Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
- PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
- Verpackung nicht inbegriffen
Spezifikation
Analytische Trennung | |
Allgemeine Chromatographiesäule | |
500 mm | |
Glaswolle |
15 mm | |
80 ml | |
Glas | |
PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur