missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ KimCote™ Strapazierfähige Serumflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4000 ml
9000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
- Autoklavierbar
- Hochdurchsichtig und extrem langlebig
- Resistent gegen eine Vielzahl gebräuchlicher Laborchemikalien
- Die einzigartige Struktur bietet eine Anti-Rutsch-Handhabung in nassem oder trockenem Zustand
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4000 ml (135.2 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 135.2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 6.57 Zoll |
| Material | Glas |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12.2 Zoll |
| Verschlussmaterial | Gummi |
| Verschlussgröße | Nr. 8 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur