missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Gasballonadapter mit Glasstopfen

Artikelnummer. p-135256
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
24/40
Höhe (angloamerikanisch):
5,98 in.
Breite (angloamerikanisch):
2.67 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11842933

Marke: DWK Life Sciences 2112502440

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit 1 Schlauchanschluss

Kimble-Chase Kontes™ Gasballonadapter mit Glasstopfen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur geschützten Lagerung in Behältern mit Verbindugsstücken
Passend für Schlauch-ID (angloamerikanisch) 0.25 Zoll
Passend für Schlauch-ID (metrisch) 6.35 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,98 in.
Höhe (metrisch) 152 mm
Enthält Schlauchanschluss 1 , Ballon
Material Borosilikatglas
Produkttyp Einlassadapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen 24/40
Breite (angloamerikanisch) 2.67 Zoll
Breite (metrisch) 68 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt