missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Gasballonadapter mit Glasstopfen

Artikelnummer. 11842933
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
24/40
Höhe (angloamerikanisch):
5,98 in.
Breite (angloamerikanisch):
2.67 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11842933

Marke: DWK Life Sciences 2112502440

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit 1 Schlauchanschluss

Kimble-Chase Kontes™ Gasballonadapter mit Glasstopfen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur geschützten Lagerung in Behältern mit Verbindugsstücken
Passend für Schlauch-ID (angloamerikanisch) 0.25 Zoll
Passend für Schlauch-ID (metrisch) 6.35 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,98 in.
Höhe (metrisch) 152 mm
Enthält Schlauchanschluss 1 , Ballon
Material Borosilikatglas
Produkttyp Einlassadapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen 24/40
Breite (angloamerikanisch) 2.67 Zoll
Breite (metrisch) 68 mm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.