missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Flasks With Side Arm, No. 2 Hose connection

Artikelnummer. 11818502
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
1000 mL
4000 mL
Standard-Konusverbindung:
5
8
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11818502

Marke: DWK Life Sciences 9537600000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Borosilikatglaskolben mit Seitenarm, Schlauchanschluss Nr. 2.

DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtrationsbaugruppen:Kolben mit Seitenarm, Nr. 2 Schlauchanschluss, Verbindungsstückarten:Nr. 2 Schlauchanschluss, Borosilikatglas, Beschreibung:Filtrierflasche

Bestellinformation

Enthält weder Gummistopfen noch Schlauch

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas
Enthält Nr. 2 Schlauchverbindung
Produkttyp Kolben mit Seitenarm
Standard-Konusverbindung 8
Menge 1/Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt