missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Absaugvorrichtung

Artikelnummer. 10704017
Click to view available options
Typ:
Glastrichter (1000 ml)
Glastrichter (300 ml)
PTFE-Dichtung
SPE Glasgeräte (47 mm Trichter, Sockelstütze, Stützsieb, PTFE-Dichtungen und Klemme)
Sockelstütze
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10704017

Marke: DWK Life Sciences 9711011047

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Absaugkrümmer.

  • Zur Verwendung mit Kontes SPE-Verteilersets (971000-1047, -3047 oder -6047)
  • KONTES SPE-Glasbehälter und Verteiler sind speziell als Stützsysteme für Festphasenextraktionsscheiben mit 47 mm und 90 mm Durchmesser konzipiert, um Ihnen die höchstmögliche Rückgewinnung von extrahierten Analyten aus Ihren Trink-, Oberflächen- und Abwasserproben zu ermöglichen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenkapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Verteiler für die Festphasenextraktion
Typ Glastrichter (1000 ml)
Enthält 47 mm (1000 ml) Trichter
Material Glas
Größe (angloamerikanisch) Filter 1,85 in.
Größe (metrisch) Filter 4,7 cm
Länge (metrisch) 47 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt