missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer

Artikelnummer. 11868512
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,01 oz., 0,5 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
100 ml (3.3 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
40 ml (1.35 oz.)
Abstand (angloamerikanisch):
0.0005 bis 0.0025 in.
0.0005 bis 0.0055 in.
0.0008 bis 0.0022 in.
0.001 bis 0.003 in.
Länge (angloamerikanisch):
1.4 Zoll
2,3 in.
3,4 in.
4.9 in.
6.1 in.
8.4 in.
9,1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11868512

Marke: DWK Life Sciences 8853000040

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt

Komplett aus Glas

Bestellinformation

Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abstand (angloamerikanisch) 0.001 bis 0.003 in.
Abstand (metrisch) 0.07 bis 0.15 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1,35 oz.
Kapazität (metrisch) 40 ml
Material Glas
Produkttyp Dounce-Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 215 mm
Fassungsvermögen 40 ml (1.35 oz.)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt