missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Säulen
Ideal für die Mitteldruckchromatographie mit wässrigen mobilen Phasen
Marke: DWK Life Sciences 420830-1220
Beinhaltet: Glasfass, zwei PTFE-Endfittings mit Polyethylen-Lagerhalterungen mit einer Porosität von 20 μm, 5 ft. (1.5 m) PTFE-Schlauch (Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 1.0 cm, Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/8 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 2.5 und 4.8 cm), zwei Schlauchmuttern ohne Flansch, zwei Ferrulen ohne Flansch
Beschreibung
Ideal für die Mitteldruckchromatographie mit wässrigen mobilen Phasen
- Schraubgewinde
- Mit PTFE abgedichteten O-Ringen und Endfittings
- Die PTFE-Schicht wird über dem O-Ring gewellt, um eine lösungsmittelbeständige und auslaufsichere Dichtung zu bilden
- Die Lösungsmittel berühren nur Oberflächen aus PTFE und Borosilikatglas
Spezifikation
Chromatographie mit mittlerem Druck mit wässrigen mobilen Phasen | |
48 mm | |
49,31 psi | |
2172 ml | |
Borosilikatglas Typ I, Klasse A | |
1/4-28 Anschluss ohne Flansch | |
Ethylenoxid, 2N NaOH oder 100 % Ethanol |
0 bis 50 °C | |
Chromatographiesäule | |
20 μm | |
1200 mm | |
HDPE | |
Zwei Endanschlüsse aus PTFE mit 20 um Porengröße, Betthalterungen aus Polyethylen, 5 ft. lange PTFE-Schläuche, 2 Schlauchmuttern ohne Flansch und 2 Ferrulen ohne Flansch |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur