missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen

Artikelnummer. 11887413
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Säulenkapazität:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Enthält:
Frittenscheibe
Ohne Frittenscheibe
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11887413

Marke: DWK Life Sciences 4203200213

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit oder ohne Frittenscheibe

  • Borosilikatglas
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung in Säulen der K420320-Serie
  • Verwenden Sie Glaswolle zur Unterstützung der Verpackung in Säulen der K420300-Serie (Verpackung nicht im Lieferumfang enthalten)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Viele Trennungen bei der Adsorptions- und Ionenaustauschchromatographie
Innendurchmesser (metrisch) 11 mm
Typ Adsorptions-/Ionenaustausch-Chromatographiesäulen
Porengröße 40 bis 60 μm
Säulenkapazität 20 mL
Länge (metrisch) 300 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Ohne Frittenscheibe
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt