missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Lager-/Medienflaschen

Artikelnummer. 12633225
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Graduierungen:
100 bis 400 ml
100 bis 900 ml
1000 bis 4000 ml
20 bis 80 ml
2000 bis 8000 ml
400 bis 1800 ml
50 bis 200 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit blauen Polypropylen-Kappen ohne Einlage

With linerless blue polypropylene caps

  • Die KimCote™ Kunststoffbeschichtung verhindert ein Verschütten beim Brechen des Glases, da der Inhalt zusammengehalten wird.
  • GL45-Schraubgewindeflaschen mit weißen Graduierungen und Markierungspunkten
  • Weite Öffnung für leichten Zugang (ca. 30 mm Innendurchmesser)
  • Kappe ohne Einsatz aus blauem Polypropylen, autoklavierbar (max. 140 °C)
  • Auswechselbarer Ausgießring im Lieferumfang enthalten
  • Besonders klar für eine verbesserte Sciht auf die Proben
  • Rutschfeste Oberfläche — nass oder trocken

Anwendungen:

Druckglas, chemische Lagerung, Transport von Proben, Handhabung gefährlicher Chemikalien, schädlicher biologischer Stoffe und Säuren

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 5000 ml (169.07 oz.)
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 169,07 oz.
Farbe Ultraklar
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.1 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Kunststoff
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 1000 bis 4000 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 330 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 12,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 181 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt